text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 5-gwiazdkowy wkrętak z końcówką sześciokątną C 6,3 L.26mm


z wydrążonym punktem dla żeńskich 5-gwiazdkowych śrub z trzpieniem centrującym

Numer artykułu G0563.001.444
System przykręcania Trójnik z kołkiem (Torx TR)
Całkowita długość (mm) 26
Rozmiar (TX) 27
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Trójnik z kołkiem (Torx TR)
Całkowita długość (mm) 26
Rozmiar (TX) 27
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.25
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 6
Type Torx Screwdriver Bit

Opis

z wydrążonym punktem dla żeńskich 5-gwiazdkowych śrub z trzpieniem centrującym

Numery artykułów

Numer artykułu G0563.001.444
EAN 4018754153985
UBB 500500106561
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 08161027
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.