text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Stahlwille 432 Adapter VDE 3/8„ Napęd kwadratowy 1/2” Stal chromowana Długość 68 mm


3/8„ czworokąt wewnętrzny do 1/2” czworokąt zewnętrzny (10 x 12,5 mm)Stal HPQ® do dużych obciążeń, chromowanaIzolacja VDE do 1000 VDIN EN 60900Izolacja ochronna zgodna z IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Numer artykułu 8Z321891
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 68
Rozmiar złącza po stronie gniazda 3/8 cala
Rozmiar przyłącza po stronie gniazda (mm) 9.525
Typ po stronie narzędzia Kwadrat (mężczyzna)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 68
Rozmiar złącza po stronie gniazda 3/8 cala
Rozmiar przyłącza po stronie gniazda (mm) 9.525
Typ po stronie narzędzia Kwadrat (mężczyzna)
Typ po stronie gniazda Kwadrat (kobieta)
Rozmiar połączenia po stronie narzędzia 1/2 cala
Rozmiar złącza po stronie narzędzia (mm) 12.7
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Nie
Marka Stahlwille
O (max.) 432 VDE
Type 432 VDE

Opis

3/8„ czworokąt wewnętrzny do 1/2” czworokąt zewnętrzny (10 x 12,5 mm)Stal HPQ® do dużych obciążeń, chromowanaIzolacja VDE do 1000 VDIN EN 60900Izolacja ochronna zgodna z IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Numery artykułów

Numer artykułu 8Z321891
EAN 4018754286164
UBB 500696171940
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 12030005
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.