text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 17F Combination Wrench 10mm Chrome Plated 160mm

Numer artykułu 6X566396
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Z korbą Tak
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 10

Specyfikacje

Długość (mm) 158
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 10
Ochrona powierzchni Chromowane
Z korbą Tak
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 10
Model z grzechotką Tak
Marka Stahlwille
Type Combination Wrench

Opis

rozmiary kluczy metrycznychpłaska konstrukcjapozycja szczęk 15°podwójny pierścień sześciokątnyzintegrowana grzechotka72 zębykąt pracy 5°zmiana kierunku poprzez obrócenie kluczawzmocnione połączenie między szczęką a trzonemtrwała, smukła i lekka konstrukcjawysoka wytrzymałość na zginanie dzięki podwójnemu profilowi Tzaokrąglone wykończenie STAHLWILLE zapewnia antypoślizgowe, wygodne wyczuciekute matrycowo, hartowane i chłodzone w kąpieli olejowejstal stopowa chromowa, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu 6X566396
EAN 4018754281886
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 40171010
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.