text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 13126-3 Latarka czołowa LED 65lm 3x bateria AAA/LR03


ex dla strefy 1Certyfikaty: SEV 08 ATEX 0163X, II 2G Ex ib IIC T4, II 2D Ex ibD 21 T55°Cwodoodporna konstrukcja do użytku w każdych warunkach pogodowychtrzy tryby wiązki światła - biały punkt, biały rozproszony i czerwony rozproszonywysokie i niskie ustawienia mocyduży przycisk ON/OFF można łatwo obsługiwać nawet w ciężkich rękawicachModuł latarki LED można wyjąć z obudowy i używać jako samodzielnej przenośnej latarki roboczejwiązka regulowana za pomocą pokrętła - bez łamliwych zawiasówz regulowanym, elastycznym paskiem tekstylnymwytrzymała, odporna na uderzenia konstrukcja wykonana z ABS / poliwęglanuodporność na wodę zgodnie z IP 68 do głębokości 10 mJasność: 65 lumenZasięg: 60 mCzas świecenia: 13 godz.Baterie: 3 AAA/LR03, alkaliczne, 1,5 V (brak w zestawie)

Artikelnummer G1573.131.263
Konstrukcja Reflektor
Kolor obudowy Wielobarwny
Akumulator Nie
ANSI AAA
Materiał Tworzywo sztuczne
Verpakt per 1

Specificaties

Konstrukcja Reflektor
Kolor obudowy Wielobarwny
Akumulator Nie
ANSI AAA
Materiał Tworzywo sztuczne
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Stopień ochrony (IP) IP68
Ze źródłem światła Tak
Typ akumulatora Micro
Waga całkowita (g) 81
Liczba baterii 3
Z bateriami Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 249
Kod towaru 85131000
O (max.) 13126-3

Omschrijving

ex dla strefy 1Certyfikaty: SEV 08 ATEX 0163X, II 2G Ex ib IIC T4, II 2D Ex ibD 21 T55°Cwodoodporna konstrukcja do użytku w każdych warunkach pogodowychtrzy tryby wiązki światła - biały punkt, biały rozproszony i czerwony rozproszonywysokie i niskie ustawienia mocyduży przycisk ON/OFF można łatwo obsługiwać nawet w ciężkich rękawicachModuł latarki LED można wyjąć z obudowy i używać jako samodzielnej przenośnej latarki roboczejwiązka regulowana za pomocą pokrętła - bez łamliwych zawiasówz regulowanym, elastycznym paskiem tekstylnymwytrzymała, odporna na uderzenia konstrukcja wykonana z ABS / poliwęglanuodporność na wodę zgodnie z IP 68 do głębokości 10 mJasność: 65 lumenZasięg: 60 mCzas świecenia: 13 godz.Baterie: 3 AAA/LR03, alkaliczne, 1,5 V (brak w zestawie)

Artikelnummers

Artikelnummer G1573.131.263
EAN 4018754240586
UBB 500623938502
UNSPSC 39111610
Fabrikant artikelnummer 77490013
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.