text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 13126-2 LED Penlight 35lm 2x bateria AAA/LR03


klasa Ex dla strefy 1Certyfikaty: II 2G Ex e ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60°C IP6X Dbtrzykrotnie jaśniejsza od konwencjonalnych latarek długopisowych dzięki mocnym diodom LEDbobodporna, nieprzewodząca prądu elektrycznego, odporna na korozję obudowa wykonana z ABS/poliwęglanuwysoka odporność na uderzenia i zmniejszone odblaski dzięki gumowej osłonies

Numer artykułu G1573.131.262
Konstrukcja Światło długopisu
Kolor obudowy Yellow
Akumulator Nie
ANSI AAA
Długość (mm) 135
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Światło długopisu
Kolor obudowy Yellow
Akumulator Nie
ANSI AAA
Długość (mm) 135
Materiał Tworzywo sztuczne
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Stopień ochrony (IP) IP68
Ze źródłem światła Tak
Typ akumulatora Micro
Waga całkowita (g) 20
Liczba baterii 2
Z bateriami Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 102
O (max.) 13126-2

Opis

klasa Ex dla strefy 1Certyfikaty: II 2G Ex e ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60°C IP6X Dbtrzykrotnie jaśniejsza od konwencjonalnych latarek długopisowych dzięki mocnym diodom LEDbobodporna, nieprzewodząca prądu elektrycznego, odporna na korozję obudowa wykonana z ABS/poliwęglanuwysoka odporność na uderzenia i zmniejszone odblaski dzięki gumowej osłoniestale jasny strumień światła przez 80% żywotności baterii alkalicznych dzięki obwodowi eLEDgumowany tylny przycisk do ciągłego lub chwilowego działaniałatwe przechowywanie dzięki zintegrowanemu uchwytowi na klips blisko ramkiwodoszczelność IP 68 do 3 m głębokości wodyJasność: 35 lumenZasięg: 64 mCzas świecenia: 3 godz.Baterie: 2 AAA/LR03, alkaliczne, 1,5 V (brak w zestawie)

Numery artykułów

Numer artykułu G1573.131.262
EAN 4018754240579
UBB 500623938437
UNSPSC 39111610
Artykuł producenta nr 77490012
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.