text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 12500N Nakrętka Spinner 10mm Hex 125mm Ostrze 2-komponentowe Uchwyt 240mm


Numer artykułu 5J337363
Konstrukcja Rękojeść
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 10
Całkowita długość (mm) 240
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 125
Kształt ostrza Hexagon
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Rękojeść
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 10
Całkowita długość (mm) 240
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 125
Kształt ostrza Hexagon
Magnetyczny Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
O (max.) 12500N
Type 12500N 10 SECHSKANT-STECKSCHLUESSEL MIT DRALL-GRIFF

Numery artykułów

Numer artykułu 5J337363
EAN 4018754278213
UBB 500654004471
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 43093010
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.