text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Stahlwille 1/4” Wkrętak z grzechotką do bitów L.250mm


do końcówek wkrętakowych z zewnętrznym sześciokątem 1/4„ DIN 3126/ISO 1173 forma C 6.31/4” gniazda mogą być używane z łącznikiem nr. 3115/1 (zewnętrzny sześciokąt i zewnętrzny kwadrat 1/4")pierścień przełączający do łatwej zmiany kierunku (lewy, prawy i stały)ergonomicznie zaprojektowana, antypoślizgowa 2-komponentowa rękojeść dla optymalnego przenoszenia siłyschowek na końcu rękojeści na 6 bitów, otwierany po naciśnięciu przycisku (rozmiar 1)łatwa wymiana bitów dzięki magnetycznemu wewnętrznemu sześciokątowiząbkowana strefa szybkiego ruchu do szybkiego wstępnego obracania śrubmechanizm wysokiego obciążenia z 48 zębami (kąt roboczy 7,5°)

Numer artykułu G0920.014.008
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 202
Kod towaru 8466103800
Type Bit Ratchet Screwdriver
Pakowane po 1

Specyfikacje

Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 202
Kod towaru 8466103800
Type Bit Ratchet Screwdriver

Opis

do końcówek wkrętakowych z zewnętrznym sześciokątem 1/4„ DIN 3126/ISO 1173 forma C 6.31/4” gniazda mogą być używane z łącznikiem nr. 3115/1 (zewnętrzny sześciokąt i zewnętrzny kwadrat 1/4")pierścień przełączający do łatwej zmiany kierunku (lewy, prawy i stały)ergonomicznie zaprojektowana, antypoślizgowa 2-komponentowa rękojeść dla optymalnego przenoszenia siłyschowek na końcu rękojeści na 6 bitów, otwierany po naciśnięciu przycisku (rozmiar 1)łatwa wymiana bitów dzięki magnetycznemu wewnętrznemu sześciokątowiząbkowana strefa szybkiego ruchu do szybkiego wstępnego obracania śrubmechanizm wysokiego obciążenia z 48 zębami (kąt roboczy 7,5°)

Numery artykułów

Numer artykułu G0920.014.008
EAN 4018754238910
UBB 500623937447
UNSPSC 27112814
Artykuł producenta nr 18120001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.