text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pilnik trójkątny półsłodki sztuka 1-170-08-2-2


Pilnik ręczny zaprojektowany zgodnie z naukową koncepcją narzędzi ERGO™ Do obróbki krawędzi załamań, otworów, płaskich powierzchni, dużych listewek itp. Zbieżne krawędzie dają dużą łatwość obróbki płaskich powierzchni Kształt: Przekrój trójkąta równobocznego, powierzchnie robocze zbieżne Podwójnie nacięte Typ uzębienia: 1 = Zgrubne, 2 = Dokładne, 3 = Wykańczak

Numer artykułu S5362.002.200
Kształt Trójkątny
Długość ostrza (mm) 200
Szerokość ostrza (mm) 15.5
Wysokość ostrza (mm) 15.5
Kształt cięcia Podwójne cięcie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Trójkątny
Długość ostrza (mm) 200
Szerokość ostrza (mm) 15.5
Wysokość ostrza (mm) 15.5
Kształt cięcia Podwójne cięcie
Liczba cięć 2
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 200
Type ERGO Three Square File

Numery artykułów

Numer artykułu S5362.002.200
EAN 7311518003722
UBB 400135234575
UNSPSC 27111900
Artykuł producenta nr 1-170-08-2-2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.