text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

STAH RING END EXT 732/40 36MM


Do kluczy dynamometrycznych z napędem kwadratowymMocowanie za pomocą blokady sworzniaChrom nad niklem, trwałe i odporne na wióry wykończenieKute matrycowo, hartowane i chłodzone w kąpieli olejowejNiezwykle sprężyste, wyjątkowo trwałe

Objednací číslo G0665.360.001
Szerokość klucza (mm)
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Rozmiar złącza 14x18 mm
Mocowanie prostokątne Tak
Baleno po 1

Specifikace

Szerokość klucza (mm) 36
Całkowita długość (mm) 80
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Rozmiar złącza 14x18 mm
Mocowanie prostokątne Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 210
Kod towaru 8204110000
Type Ratchet Attachment

Popis

Do kluczy dynamometrycznych z napędem kwadratowymMocowanie za pomocą blokady sworzniaChrom nad niklem, trwałe i odporne na wióry wykończenieKute matrycowo, hartowane i chłodzone w kąpieli olejowejNiezwykle sprężyste, wyjątkowo trwałe

Čísla materiálu

Objednací číslo G0665.360.001
EAN 4018754034338
UBB 203125070391
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 58224036
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.