text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

STAH RING END EXT 732/40 27MM


Do kluczy dynamometrycznych z napędem kwadratowymMocowanie za pomocą blokady sworzniaChrom nad niklem, trwałe i odporne na wióry wykończenieKute matrycowo, hartowane i chłodzone w kąpieli olejowejNiezwykle sprężyste, wyjątkowo trwałe

Numer artykułu G0665.270.001
Szerokość klucza (mm)
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Rozmiar złącza 14x18 mm
Mocowanie prostokątne Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 27
Całkowita długość (mm) 72
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Rozmiar złącza 14x18 mm
Mocowanie prostokątne Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 157
Kod towaru 8204110000
Type Ratchet Attachment

Opis

Do kluczy dynamometrycznych z napędem kwadratowymMocowanie za pomocą blokady sworzniaChrom nad niklem, trwałe i odporne na wióry wykończenieKute matrycowo, hartowane i chłodzone w kąpieli olejowejNiezwykle sprężyste, wyjątkowo trwałe

Numery artykułów

Numer artykułu G0665.270.001
EAN 4018754034291
UBB 203125069815
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 58224027
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.