text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH RING END EXT 732/40 18MM


Do kluczy dynamometrycznych z napędem kwadratowymMocowanie za pomocą blokady sworzniaChrom nad niklem, trwałe i odporne na wióry wykończenieKute matrycowo, hartowane i chłodzone w kąpieli olejowejNiezwykle sprężyste, wyjątkowo trwałe

Numer artykułu G0665.180.001
Szerokość klucza (mm)
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Rozmiar złącza 14x18 mm
Mocowanie prostokątne Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 18
Całkowita długość (mm) 65
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Rozmiar złącza 14x18 mm
Mocowanie prostokątne Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 134
Type Ratchet Attachment

Opis

Do kluczy dynamometrycznych z napędem kwadratowymMocowanie za pomocą blokady sworzniaChrom nad niklem, trwałe i odporne na wióry wykończenieKute matrycowo, hartowane i chłodzone w kąpieli olejowejNiezwykle sprężyste, wyjątkowo trwałe

Numery artykułów

Numer artykułu G0665.180.001
EAN 4018754034246
UBB 203125069328
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 58224018
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.