text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 731/40 Insert Tool 17mm Nickel Chrome Plated 58mm


Do kluczy dynamometrycznych z napędem kwadratowymMocowanie za pomocą blokady sworzniaChrom nad niklem, trwałe i odporne na wióry wykończenieKute matrycowo, hartowane i chłodzone w kąpieli olejowejNiezwykle sprężyste, wyjątkowo trwałe

Cikkszám G0661.170.001
Larghezza della chiave (mm)
Lunghezza totale (mm)
Design Raccordo terminale aperto
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Montaggio rettangolare
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Larghezza della chiave (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 58
Design Raccordo terminale aperto
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Montaggio rettangolare
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 134
Codice merceologico 8204110000
Type Insert Tool

Leírás

Do kluczy dynamometrycznych z napędem kwadratowymMocowanie za pomocą blokady sworzniaChrom nad niklem, trwałe i odporne na wióry wykończenieKute matrycowo, hartowane i chłodzone w kąpieli olejowejNiezwykle sprężyste, wyjątkowo trwałe

Cikkszámok

Cikkszám G0661.170.001
EAN 4018754033966
UBB 203125066506
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 58214017
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.