text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH MECH LOADER 77921100NM


Pomiary bez przesuwania punktu przyłożenia siłyZa pomocą specjalnego systemu przenoszenia siły, mechaniczny system kalibracji nr. 7792 zapobiega przesunięciu punktu przyłożenia siły podczas procesu kalibracji Dźwignia zamontowana pod szyną testową jest przesuwana liniowo przez wrzeciono i napędzana przez koło ręczne Ruch liniowy jest przekształcany w ru

Cikkszám G0094.007.792
Typ akcesoriów/elementów Inny
Całkowita długość (mm) 1668.5
Maks. moment obrotowy (Nm) 1100
Akcesoria Tak
Część Nie
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Typ akcesoriów/elementów Inny
Całkowita długość (mm) 1668.5
Maks. moment obrotowy (Nm) 1100
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 75000
O (max.) Manutork
Type Manual Calibration Device

Leírás

Pomiary bez przesuwania punktu przyłożenia siłyZa pomocą specjalnego systemu przenoszenia siły, mechaniczny system kalibracji nr. 7792 zapobiega przesunięciu punktu przyłożenia siły podczas procesu kalibracji Dźwignia zamontowana pod szyną testową jest przesuwana liniowo przez wrzeciono i napędzana przez koło ręczne Ruch liniowy jest przekształcany w ruch obrotowy, który wpływa na przetwornik Klucz dynamometryczny do kalibracji pozostaje w swojej pozycji przez cały czas kalibracji Zapobiega to błędom pomiarowym wynikającym z przesunięcia punktu przyłożenia siły Klucz dynamometryczny jest automatycznie ustawiany poziomo za pomocą tulei kulkowej o niskim współczynniku tarcia. Dodatkowa tuleja kulowa zapewnia pozycjonowanie klucza dynamometrycznego bez tarcia Wynikająca z tego redukcja sił poprzecznych na przetworniku i tarcia na zespole klucza dynamometrycznego zmniejsza błędy pomiarowe

Cikkszámok

Cikkszám G0094.007.792
EAN 4018754155446
UBB 500504174714
UNSPSC 27111739
Gyártó cikksz 52110092
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.