text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH FLEXIBLE JOINT RATCHET 452QR

Numer artykułu 9L751043
Izolowany Nie
Waga 350
Średnica głowicy (mm) 28.2
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 300

Specyfikacje

Izolowany Nie
Waga 350
Średnica głowicy (mm) 28.2
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 300
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Rozmiar złącza 3/8 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 10
Kąt odchylenia do tyłu (°) 4.5
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Tak
Zintegrowane odblokowanie Nie
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Type Ratchet

Opis

Odwracalny80 zębówZ blokadą bezpieczeństwa QuickReleaseZ 2-komponentową rękojeściąDźwignie rękojeści można obracać w górę i w dół o około 90°, zatrzasnąć i zablokować w następujących pozycjach: prosto, 30° w górę, 60° w górę, 30° w dół. Blokada zwalniania za pomocą przycisku w obszarze rękojeściDo pracy w ograniczonych przestrzeniach, z kątem roboczym wynoszącym zaledwie 4,5°FOD-preventive due to screw-less designDIN 3122/ISO 3315DBGM

Numery artykułów

Numer artykułu 9L751043
EAN 4018754286379
UBB 500681338546
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 12261010
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.