text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH EXTENSION 7370/- /10 9X12MM


do stosowania narzędzi wtykowych z zewnętrznym napędem kwadratowym 14 x 18 mm na kluczach dynamometrycznych z wewnętrznym napędem kwadratowym 9 x 12 mmUwaga! Zmodyfikowane ustawienia klucza dynamometrycznego

Cikkszám G0658.000.010
Konstrukcja Kwadratowe dopasowanie
Typ akcesoriów/elementów Inny
Całkowita długość (mm) 55
Rozmiar złącza 9x12mm
Akcesoria Tak
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Konstrukcja Kwadratowe dopasowanie
Typ akcesoriów/elementów Inny
Całkowita długość (mm) 55
Rozmiar złącza 9x12mm
Akcesoria Tak
Część Nie
Mocowanie prostokątne Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 114
Type Plug-In Adapter

Leírás

do stosowania narzędzi wtykowych z zewnętrznym napędem kwadratowym 14 x 18 mm na kluczach dynamometrycznych z wewnętrznym napędem kwadratowym 9 x 12 mmUwaga! Zmodyfikowane ustawienia klucza dynamometrycznego

Cikkszámok

Cikkszám G0658.000.010
EAN 4018754161034
UBB 500503931288
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 58290010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.