text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH DOUBLE WHEEL WR 3- 35C PKW


DIN 3119/ISO 6788 kovácsolt középrész, bepréselt hosszabbítókarok extra mélyen kovácsolt foglalatfejjelKróm ötvözött acél, krómozott

Cikkszám G0290.001.780
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 5020
Teljes hossz (mm) 400
Kulcsszélesség 1 (mm) 17
Kulcsszélesség 2 (mm) 19
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Tömeg 5020
Teljes hossz (mm) 400
Kulcsszélesség 1 (mm) 17
Kulcsszélesség 2 (mm) 19
Kulcsszélesség 3 (mm) 22
Kulcsszélesség 4 (mm) 12.5
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 2050
Árucikk kód 8204110000
Model 35 C PKW
Type Wheel Brace

Leírás

DIN 3119/ISO 6788 kovácsolt középrész, bepréselt hosszabbítókarok extra mélyen kovácsolt foglalatfejjelKróm ötvözött acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0290.001.780
EAN 4018754025923
UBB 203120259254
UNSPSC 27111714
Gyártó cikksz 43030006
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.