text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

STAH OPEN END EXT 731/40 24MM


Do kluczy dynamometrycznych z napędem kwadratowymMocowanie za pomocą blokady sworzniaChrom nad niklem, trwałe i odporne na wióry wykończenieKute matrycowo, hartowane i chłodzone w kąpieli olejowejNiezwykle sprężyste, wyjątkowo trwałe

Numer artykułu G0661.240.001
Szerokość klucza (mm)
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Końcówka otwarta
Rozmiar złącza 14x18 mm
Mocowanie prostokątne Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 24
Całkowita długość (mm) 62
Konstrukcja Końcówka otwarta
Rozmiar złącza 14x18 mm
Mocowanie prostokątne Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 183
Kod towaru 8204110000
Type Insert Tool

Opis

Do kluczy dynamometrycznych z napędem kwadratowymMocowanie za pomocą blokady sworzniaChrom nad niklem, trwałe i odporne na wióry wykończenieKute matrycowo, hartowane i chłodzone w kąpieli olejowejNiezwykle sprężyste, wyjątkowo trwałe

Numery artykułów

Numer artykułu G0661.240.001
EAN 4018754034017
UBB 203125067009
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 58214024
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.