text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH 730N/2 TORQUE WRENCH


mocowanie do wymiennych narzędzi wkładanych blokada bezpieczeństwa QuickRelease może być stosowana do dokręcania w prawo lub w lewo poprzez obrócenie wkładek o ± 3% , (rozmiar 2, a/2 4%)

Numer artykułu 2N058140
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 275
Rozmiar złącza 9x12mm
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 4 - 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 275
Rozmiar złącza 9x12mm
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 4 - 20
Regulacja wielkości kroku (Nm) 1
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Z podziałką Tak
Marka Stahlwille
O (max.) MANOSKOP
Type Torque Wrench

Opis

mocowanie do wymiennych narzędzi wkładanych blokada bezpieczeństwa QuickRelease może być stosowana do dokręcania w prawo lub w lewo poprzez obrócenie wkładek o ± 3% , (rozmiar 2, a/2 4%)

Numery artykułów

Numer artykułu 2N058140
EAN 4018754295234
UBB 500696175339
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 50181102
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.