Narzędzia do kluczy
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
7H801143
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
STAH 4025-12 ADJSTBLE SINGLE-END SPANNER
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
prawyDIN 3117/ISO 6787 (kształt B)ASME B107.100 przesunięcie szczęki 22,5°Cchrom Wanad, chromowany
Pełny opis
Numer artykułu
7H801143
Ochrona powierzchni
Chromowane
Długość (mm)
309
Maks. rozwarcie klucza (mm)
39
Testowane zgodnie z normą ISO 6787
Tak
Pozycja szczęk (°)
22.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Ochrona powierzchni
Chromowane
Długość (mm)
309
Maks. rozwarcie klucza (mm)
39
Testowane zgodnie z normą ISO 6787
Tak
Pozycja szczęk (°)
22.5
Marka
Stahlwille
Type
Adjustable Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
prawyDIN 3117/ISO 6787 (kształt B)ASME B107.100 przesunięcie szczęki 22,5°Cchrom Wanad, chromowany
Numery artykułów
Numer artykułu
7H801143
EAN
4018754299539
UBB
500696173359
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
40250112