Pojemniki do magazynowania
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
Przechowywanie narzędzi
Magazynowanie lub pojemniki do magazynowania
Pojemniki do magazynowania
9F816766
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
Stackable transport container L 600 x W 400 x H 320 mm grey PP closed handle red ALLIT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9F816766
Kolor
Szare
Ochrona powierzchni
Inny
Z pokrywą
Tak
Materiał
Inny
Z uchwytem
Tak
Możliwość sztaplowania
Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg)
40
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Szare
Ochrona powierzchni
Inny
Z pokrywą
Tak
Materiał
Inny
Z uchwytem
Tak
Możliwość sztaplowania
Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg)
40
Przezroczysty
Nie
Z zamkiem
Tak
Szerokość wewnętrzna (mm)
355
Wysokość wewnętrzna (mm)
315
Szerokość zewnętrzna (mm)
400
Wysokość zewnętrzna (mm)
320
Głębokość zewnętrzna (mm)
600
Głębokość wewnętrzna (mm)
555
Marka
Allit
O (max.)
ProfiPlus
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9F816766
EAN
4005187567557
UBB
500583782460
UNSPSC
24102103
Artykuł producenta nr
456755