text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 220 mm grey PP open handle blue ALLIT


Numer artykułu 5L335996
Kolor Szare
Ochrona powierzchni Inny
Z pokrywą Tak
Materiał Inny
Z uchwytem Tak
Możliwość sztaplowania Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg) 40
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Szare
Ochrona powierzchni Inny
Z pokrywą Tak
Materiał Inny
Z uchwytem Tak
Możliwość sztaplowania Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg) 40
Przezroczysty Nie
Z zamkiem Tak
Szerokość wewnętrzna (mm) 355
Wysokość wewnętrzna (mm) 215
Szerokość zewnętrzna (mm) 400
Wysokość zewnętrzna (mm) 220
Głębokość zewnętrzna (mm) 600
Głębokość wewnętrzna (mm) 555
O (max.) ProfiPlus

Numery artykułów

Numer artykułu 5L335996
EAN 4005187567700
UBB 500582460969
UNSPSC 24102103
Artykuł producenta nr 456770
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.