Pojemniki do magazynowania
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
Przechowywanie narzędzi
Magazynowanie lub pojemniki do magazynowania
Pojemniki do magazynowania
5V968438
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
Stackable transport container L 600 x W 400 x H 210 mm red PP LA-KA-PE
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5V968438
Kolor
Red
Ochrona powierzchni
Inny
Z pokrywą
Nie
Materiał
Inny
Z uchwytem
Tak
Możliwość sztaplowania
Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg)
70
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Red
Ochrona powierzchni
Inny
Z pokrywą
Nie
Materiał
Inny
Z uchwytem
Tak
Możliwość sztaplowania
Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg)
70
Przezroczysty
Nie
Z zamkiem
Nie
Szerokość wewnętrzna (mm)
365
Wysokość wewnętrzna (mm)
191
Szerokość zewnętrzna (mm)
400
Wysokość zewnętrzna (mm)
210
Głębokość zewnętrzna (mm)
600
Głębokość wewnętrzna (mm)
565
Marka
La-ka-pe
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5V968438
EAN
4031022050052
UBB
500582616990
UNSPSC
24102103
Artykuł producenta nr
VTK 600/210-0 ROT