text.skipToContent text.skipToNavigation

Sprężyny talerzowe do zastosowań krytycznych, typ A (powiększone) EN 16983 A Stal acc. to EN 16983 Fosfatowane

Numer artykułu
Marka Fabory
Materiał Stal
Materiał techniczny acc. to EN 16983
Obróbka powierzchni Fosfatowane
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • F = spring load in Newton at a deflection s ≈ 0,75 h0 (h0 = l0 - t).
    • The values specified for t are nominal values. In the case of springs with 6 ˂ t ≤ 14 the desired spring load F is to be obtained by reducing the thickness of single disc springs t to the values between brackets.
    • Refer to EN 16984 for calculation of disc springs.
    • Extensive technical data available on request.

Specyfikacje

Marka Fabory
Materiał Stal
Materiał techniczny acc. to EN 16983
Obróbka powierzchni Fosfatowane
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • F = spring load in Newton at a deflection s ≈ 0,75 h0 (h0 = l0 - t).
    • The values specified for t are nominal values. In the case of springs with 6 ˂ t ≤ 14 the desired spring load F is to be obtained by reducing the thickness of single disc springs t to the values between brackets.
    • Refer to EN 16984 for calculation of disc springs.
    • Extensive technical data available on request.

Normy

EN 16983-A
DIN 2093-A

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.