text.skipToContent text.skipToNavigation

Sprężarka Metabo MEGA 350-100 D

Numer artykułu 4N544856
Kolor Zielony
Natężenie prądu (A) 3
Maks. ciśnienie (bar) 10
Moc silnika 2.2
Prędkość obrotowa (1/min) 1350
Poziom mocy akustycznej 93
Typ silnika Elektryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Zielony
Natężenie prądu (A) 3
Maks. ciśnienie (bar) 10
Moc silnika 2.2
Prędkość obrotowa (1/min) 1350
Poziom mocy akustycznej 93
Typ silnika Elektryczny
Napięcie przyłączeniowe (V) 415
Częstotliwość 50 Hz
Stopień ochrony (IP) IP44
Pojemność zbiornika 90
Z automatycznym startem/stopem Tak
Liczba cylindrów 2
Z zabezpieczeniem silnika Tak
Z zabezpieczeniem sprężynowym Tak
Z zaworem wylotowym Tak
Z odpływem kondensatu Tak
Maks. ciśnienie robocze (psi) 145
Typ smarowania Smarowane olejem
Liczba połączeń wychodzących 3
Mobilny Tak
Napęd V-snare
Z zaworem zwrotnym Tak
Marka Metabo
O (max.) Mega 350-100 D
Type Compressor

Numery artykułów

Numer artykułu 4N544856
EAN 4007430244765
UBB 500658538763
UNSPSC 42272202
Artykuł producenta nr 601539000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.