Mobile piston compressors
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
Kompresory
Mobile piston compressors
5O452088
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
Sprężarka Metabo BASIC 250-24 W OF
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5O452088
Kolor
Inny
Natężenie prądu (A)
6
Maks. ciśnienie (bar)
8
Moc silnika
1.5
Prędkość obrotowa (1/min)
2850
Poziom mocy akustycznej
97
Typ silnika
Elektryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Inny
Natężenie prądu (A)
6
Maks. ciśnienie (bar)
8
Moc silnika
1.5
Prędkość obrotowa (1/min)
2850
Poziom mocy akustycznej
97
Typ silnika
Elektryczny
Napięcie przyłączeniowe (V)
230
Częstotliwość
50 Hz
Stopień ochrony (IP)
Inny
Pojemność zbiornika
24
Z automatycznym startem/stopem
Tak
Liczba cylindrów
1
Z zabezpieczeniem silnika
Tak
Z zabezpieczeniem sprężynowym
Tak
Z zaworem wylotowym
Tak
Z odpływem kondensatu
Tak
Przyłącze węża
Szybkie sprzęganie
Maks. ciśnienie robocze (psi)
116
Typ smarowania
Nic
Liczba połączeń wychodzących
1
Mobilny
Tak
Napęd
Direct
Z zaworem zwrotnym
Tak
Rozmiar przyłącza wylot
Inny
O (max.)
Basic 250-24 W OF
Type
Basic 250-24 W OF
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5O452088
EAN
4007430244413
UBB
500658537369
UNSPSC
42272202
Artykuł producenta nr
601532000