Kompresory bezolejowe
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
Kompresory
Kompresory bezolejowe
0A466259
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
Sprężarka Metabo 50L 2850RPM 1,7kW 1400L/min
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0A466259
Kolor
Inny
Natężenie prądu (A)
7
Maks. ciśnienie (bar)
8
Moc silnika
1.7
Prędkość obrotowa (1/min)
2850
Poziom mocy akustycznej
97
Typ silnika
Elektryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Inny
Natężenie prądu (A)
7
Maks. ciśnienie (bar)
8
Moc silnika
1.7
Prędkość obrotowa (1/min)
2850
Poziom mocy akustycznej
97
Typ silnika
Elektryczny
Napięcie przyłączeniowe (V)
230
Częstotliwość
50 Hz
Stopień ochrony (IP)
Inny
Pojemność zbiornika
50
Z automatycznym startem/stopem
Tak
Liczba cylindrów
1
Z zabezpieczeniem silnika
Tak
Z zabezpieczeniem sprężynowym
Tak
Z zaworem wylotowym
Tak
Z odpływem kondensatu
Tak
Przyłącze węża
Szybkie sprzęganie
Maks. ciśnienie robocze (psi)
116
Typ smarowania
Nic
Liczba połączeń wychodzących
1
Mobilny
Tak
Napęd
Direct
Z zaworem zwrotnym
Tak
Rozmiar przyłącza wylot
Inny
O (max.)
Basic 280-50 W OF
Type
Basic 280-50 W OF
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0A466259
EAN
4007430322203
UBB
500668611675
UNSPSC
42272202
Artykuł producenta nr
601529000