text.skipToContent text.skipToNavigation

SPIT Kotwa gwintowana dwustronnie Maxima Stal Ocynkowane M8X110

Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Spit
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 7
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny

Specyfikacje

Diameter M8
Length 110 mm
Marka Spit
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 7
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Typ nr. Maxima
Waga na sztukę (g) 42
Info
  • Tylko pełne opakowania.
    • M8 - M16 are supplied including setting tool
    • For a complete chemical anchor, the capsule and threaded stud (incl. nut and washer), have to be ordered separately.
    • For further technical data the approval is available on request.

Wymiary

Dopuszczalne obciążenie w kN 5.3
d-D M8
Głębokość wierconego otworu do najgłębszego punktu (homin.-homaks.) 80
Średnica otworu w armaturze (df) 9
Odległość krawędzi (Ccr, N), charakterystyka 80
Efektywna głębokość kotwiczenia (hef.min.-hef.maks.) 80
L (mm) 110
Minimalna odległość krawędzi (Cmin.) 40
Minimalny odstęp (Smin.) 40
Minimalna grubość podpory betonowej (hmin.) 110
Znamionowa średnica końcówki wiertła (do) 10
Odstęp (Scr, N), charakterystyka 160
Grubość armatury 15
Moment dokręcania w Nm 10

Numery artykułów

Numer artykułu 70640.080.110
EAN 3439510602157
UBB 500703403989
UNSPSC 31161601
Artykuł producenta nr 060215

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.