Kotwy, kołki, dyble
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
Kotwy, kołki, dyble
Chemiczne
70646
70646.200.001
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
SPIT Kotwa gwintowana dwustronnie Maxima Stal nierdzewna A4 M20
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał
Stal nierdzewna
Aprobata
ETA Option 7
Gwint
Metryczny
Typ nr.
Maxima
Info
M8 - M16 are supplied including setting tool
For a complete chemical anchor, the capsule and threaded stud (incl. nut and washer), have to be ordered separately.
For further technical data the approval is available on request.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M20
Length
260 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Aprobata
ETA Option 7
Gwint
Metryczny
Typ nr.
Maxima
Info
M8 - M16 are supplied including setting tool
For a complete chemical anchor, the capsule and threaded stud (incl. nut and washer), have to be ordered separately.
For further technical data the approval is available on request.
Wymiary
Dopuszczalne obciążenie w kN
36.9
d-D
M20
Głębokość wierconego otworu do najgłębszego punktu (homin.-homaks.)
170
Średnica otworu w armaturze (df)
22
Odległość krawędzi (Ccr, N), charakterystyka
170
Efektywna głębokość kotwiczenia (hef.min.-hef.maks.)
170
L (mm)
260
Minimalna odległość krawędzi (Cmin.)
85
Minimalny odstęp (Smin.)
85
Minimalna grubość podpory betonowej (hmin.)
220
Znamionowa średnica końcówki wiertła (do)
25
Odstęp (Scr, N), charakterystyka
340
Grubość armatury
68
Moment dokręcania w Nm
120
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
70646.200.001
EAN
3439510524503
UBB
500503080920
UNSPSC
31161601
Artykuł producenta nr
52450