text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Spiral hose set internal dm6 mm external dm8 mm length 7.5 m blue coupling DN 7 AIRCRAFT


Numer artykułu 0L762511
Z łącznikami Tak
Materiał wąż Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 8
Maks. długość robocza (m) 7.5
Marka Aircraft
Kod towaru 39173900
Pakowane po 1

Specyfikacje

Z łącznikami Tak
Materiał wąż Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 8
Maks. długość robocza (m) 7.5
Marka Aircraft
Kod towaru 39173900

Numery artykułów

Numer artykułu 0L762511
EAN 9006248006478
UBB 500573753679
UNSPSC 40142002
Artykuł producenta nr 2115608
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.