Przewody & zwijadła
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
2X574830
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
Spiral hose set internal dm 8 mm external dm 12 mm length 7.5 m G 3/8 inch EWO
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2X574830
Kolor
Brązowy
Grubość ścianki (mm)
2
Przezroczysty
Nie
Z łącznikami
Tak
Materiał wąż
Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
16
Średnica nominalna
3/8 cala (10)
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Brązowy
Grubość ścianki (mm)
2
Przezroczysty
Nie
Z łącznikami
Tak
Materiał wąż
Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
16
Średnica nominalna
3/8 cala (10)
Maks. długość robocza (m)
7.5
Marka
Ewo
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2X574830
EAN
4030875149180
UBB
500581598850
UNSPSC
40142002
Artykuł producenta nr
E40810