Przewody & zwijadła
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
8R461331
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
Spiral hose set internal dm 8 mm external dm 12 mm length 6 m safety coupling DN
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8R461331
Grubość ścianki (mm)
2
Z łącznikami
Tak
Materiał wąż
Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
10
Średnica nominalna
Inny
Maks. długość robocza (m)
6
Marka
Riegler
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Grubość ścianki (mm)
2
Z łącznikami
Tak
Materiał wąż
Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
10
Średnica nominalna
Inny
Maks. długość robocza (m)
6
Marka
Riegler
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8R461331
EAN
4047322633413
UBB
500583601868
UNSPSC
40142002
Artykuł producenta nr
158195