text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 8 mm external dm 12 mm length 6 m plug DN 7.2, G 3/8


Numer artykułu 3O515600
Grubość ścianki (mm) 2
Z łącznikami Nie
Materiał wąż Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 10
Średnica nominalna Inny
Maks. długość robocza (m) 6
Marka Riegler
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość ścianki (mm) 2
Z łącznikami Nie
Materiał wąż Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 10
Średnica nominalna Inny
Maks. długość robocza (m) 6
Marka Riegler

Numery artykułów

Numer artykułu 3O515600
EAN 4047322633116
UBB 500581812020
UNSPSC 40142002
Artykuł producenta nr 158165
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.