text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 8 mm external dm 12 mm length 10 m G 3/8 inch EWO


Numer artykułu 6M792598
Kolor Brązowy
Grubość ścianki (mm) 2
Przezroczysty Nie
Z łącznikami Tak
Materiał wąż Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 16
Średnica nominalna 3/8 cala (10)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Brązowy
Grubość ścianki (mm) 2
Przezroczysty Nie
Z łącznikami Tak
Materiał wąż Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 16
Średnica nominalna 3/8 cala (10)
Maks. długość robocza (m) 10
Marka Ewo

Numery artykułów

Numer artykułu 6M792598
EAN 4030875149197
UBB 500582818539
UNSPSC 40142002
Artykuł producenta nr E40811
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.