text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6 mm external dm 8 mm length 5 m coupling DN 7.2 EWO


Numer artykułu 7G258377
Kolor Brązowy
Grubość ścianki (mm) 1
Przezroczysty Nie
Z łącznikami Tak
Materiał wąż Polyamide (PA)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 23.2
Średnica nominalna Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Brązowy
Grubość ścianki (mm) 1
Przezroczysty Nie
Z łącznikami Tak
Materiał wąż Polyamide (PA)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 23.2
Średnica nominalna Inny
Maks. długość robocza (m) 5
Marka Ewo

Numery artykułów

Numer artykułu 7G258377
EAN 4030875159011
UBB 500583101737
UNSPSC 40142002
Artykuł producenta nr E40972
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.