text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 7.5 m plug DN 7.2, G


Numer artykułu 4H008311
Grubość ścianki (mm) 1.75
Z łącznikami Nie
Materiał wąż Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 11
Średnica nominalna 1/4 cala (8)
Maks. długość robocza (m) 7.5
Marka Riegler
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość ścianki (mm) 1.75
Z łącznikami Nie
Materiał wąż Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 11
Średnica nominalna 1/4 cala (8)
Maks. długość robocza (m) 7.5
Marka Riegler
Kod towaru 39173300

Numery artykułów

Numer artykułu 4H008311
EAN 4047322633086
UBB 500582052097
UNSPSC 40142002
Artykuł producenta nr 158162
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.