text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 6 m plug DN 7.2, G 1


Numer artykułu 7D669535
Grubość ścianki (mm) 1.75
Z łącznikami Nie
Materiał wąż Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 11
Średnica nominalna 1/4 cala (8)
Maks. długość robocza (m) 6
Marka Riegler
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość ścianki (mm) 1.75
Z łącznikami Nie
Materiał wąż Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 11
Średnica nominalna 1/4 cala (8)
Maks. długość robocza (m) 6
Marka Riegler

Numery artykułów

Numer artykułu 7D669535
EAN 4047322633079
UBB 500583070700
UNSPSC 40142002
Artykuł producenta nr 158161
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.