text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 6 m G 1/4 inch EWO


Numer artykułu 0A944088
Kolor Brązowy
Grubość ścianki (mm) 1.75
Przezroczysty Nie
Z łącznikami Tak
Materiał wąż Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 16.8
Średnica nominalna 1/4 cala (8)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Brązowy
Grubość ścianki (mm) 1.75
Przezroczysty Nie
Z łącznikami Tak
Materiał wąż Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 16.8
Średnica nominalna 1/4 cala (8)
Maks. długość robocza (m) 6
Marka Ewo

Numery artykułów

Numer artykułu 0A944088
EAN 4030875149135
UBB 500573607321
UNSPSC 40142002
Artykuł producenta nr E40805
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.