text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 6 m coupling DN 7.2


Numer artykułu 4I777519
Grubość ścianki (mm) 1.75
Z łącznikami Tak
Materiał wąż Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 11
Średnica nominalna Inny
Maks. długość robocza (m) 6
Marka Riegler
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość ścianki (mm) 1.75
Z łącznikami Tak
Materiał wąż Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 11
Średnica nominalna Inny
Maks. długość robocza (m) 6
Marka Riegler

Numery artykułów

Numer artykułu 4I777519
EAN 4047322633253
UBB 500582096649
UNSPSC 40142002
Artykuł producenta nr 158179
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.