text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 5 mm external dm 8 mm length 7.5 m coupling DN 7.2 E


Numer artykułu 2E264701
Kolor Brązowy
Grubość ścianki (mm) 1.5
Przezroczysty Nie
Z łącznikami Tak
Materiał wąż Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 18
Średnica nominalna Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Brązowy
Grubość ścianki (mm) 1.5
Przezroczysty Nie
Z łącznikami Tak
Materiał wąż Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 18
Średnica nominalna Inny
Maks. długość robocza (m) 7.5
Marka Ewo

Numery artykułów

Numer artykułu 2E264701
EAN 4030875158793
UBB 500581351748
UNSPSC 40142002
Artykuł producenta nr E40823
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.