Przewody & zwijadła
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
3L273536
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
Spiral hose set internal dm 10 mm external dm 12 mm length 5 m G 3/8 inch EWO
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3L273536
Kolor
Brązowy
Grubość ścianki (mm)
1
Przezroczysty
Nie
Z łącznikami
Tak
Materiał wąż
Polyamide (PA)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
16.8
Średnica nominalna
3/8 cala (10)
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Brązowy
Grubość ścianki (mm)
1
Przezroczysty
Nie
Z łącznikami
Tak
Materiał wąż
Polyamide (PA)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
16.8
Średnica nominalna
3/8 cala (10)
Maks. długość robocza (m)
5
Marka
Ewo
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3L273536
EAN
4030875149296
UBB
500581778122
UNSPSC
40142002
Artykuł producenta nr
E40949