text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Spiral hose set internal dm 10 mm external dm 12 mm length 10 m coupling DN 7.2


Numer artykułu 2D813453
Kolor Brązowy
Grubość ścianki (mm) 1
Przezroczysty Nie
Z łącznikami Tak
Materiał wąż Polyamide (PA)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 16.8
Średnica nominalna Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Brązowy
Grubość ścianki (mm) 1
Przezroczysty Nie
Z łącznikami Tak
Materiał wąż Polyamide (PA)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 16.8
Średnica nominalna Inny
Maks. długość robocza (m) 10
Marka Ewo

Numery artykułów

Numer artykułu 2D813453
EAN 4030875159103
UBB 500581350260
UNSPSC 40142002
Artykuł producenta nr E40981
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.