text.skipToContent text.skipToNavigation

SPEDEC Self-drilling cross recessed countersunk head screw DIN 7504 O-H Steel Zinc plated ST4,2X19MM


Referência
Diamètre
Longueur
Marque Spedec
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diamètre 4.2 mm
Longueur 19 mm
Marque Spedec
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g) 1.44
Info
  • Longueur max. de serrage KL = L - L1.
    • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensões

D (mm) 4.2
dk 8.1
L (mm) 19
L1 ≈ 7
No. cross recess 2
P 1.4

Padrões

ISO 15482 H
DIN 7504-O H

Números do artigo

Referência 31256.042.019
EAN 8715492961570
UBB 950352659417
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 1231795

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.