text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Soudal Zestaw silikonowy SILIRUB COLOR Cream RAL 9001 310ml


Kolor Silirub może być produkowany w dowolnym kolorze RAL CLASSIC. Jest to uszczelniacz silikonowy o neutralnym utwardzaniu, opracowany specjalnie w celu dokładnego dopasowania koloru do powierzchni w kolorze RAL. Doskonała obrabialność i krótki czas obróbki. Przyczepność bez podkładu do wszystkich popularnych materiałów budowlanych (szkło, tworzywa sztuczne, podłoża murowane, metale i drewno). Wysoka zdolność do przemieszczania się. Odporność na promieniowanie UV, deszcz i śnieg.

Numer artykułu S0978.105.870
Kolor Inny
Konstrukcja Na bazie silikonu
Opakowanie Nabój
Objętość (ml) 300
Przezroczysty Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Konstrukcja Na bazie silikonu
Opakowanie Nabój
Objętość (ml) 300
Przezroczysty Nie
Nadaje się do łączenia z lnem/konopiami Nie
Marka Soudal
Waga na sztukę (g) 366.8
Kod towaru 32141010
Type Silicone Sealant

Opis

Kolor Silirub może być produkowany w dowolnym kolorze RAL CLASSIC. Jest to uszczelniacz silikonowy o neutralnym utwardzaniu, opracowany specjalnie w celu dokładnego dopasowania koloru do powierzchni w kolorze RAL. Doskonała obrabialność i krótki czas obróbki. Przyczepność bez podkładu do wszystkich popularnych materiałów budowlanych (szkło, tworzywa sztuczne, podłoża murowane, metale i drewno). Wysoka zdolność do przemieszczania się. Odporność na promieniowanie UV, deszcz i śnieg.

Numery artykułów

Numer artykułu S0978.105.870
EAN 5411183037151
UBB 500504914432
UNSPSC 12352310
Artykuł producenta nr 105870
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.