text.skipToContent text.skipToNavigation

Soudal Putty Grey 1kg


Wysokiej jakości, wzmocniony włóknem szklanym, dwuskładnikowy poliestrowy wypełniacz karoserii do naprawy uszkodzonych powierzchni (wgnieceń, zadrapań i rozdarć) w metalach, drewnie lub poliestrze. Bardzo łatwe mieszanie i nakładanie. Szybko się utwardza i może być szlifowany po około 20 minutach. Włókna szklane zwiększają wytrzymałość osłabionych częśc

Numer artykułu B2065.001.000
Objętość (ml) 1000
Marka Soudal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Objętość (ml) 1000
Marka Soudal

Opis

Wysokiej jakości, wzmocniony włóknem szklanym, dwuskładnikowy poliestrowy wypełniacz karoserii do naprawy uszkodzonych powierzchni (wgnieceń, zadrapań i rozdarć) w metalach, drewnie lub poliestrze. Bardzo łatwe mieszanie i nakładanie. Szybko się utwardza i może być szlifowany po około 20 minutach. Włókna szklane zwiększają wytrzymałość osłabionych części karoserii. Dostępny w metalowych puszkach po 250 g, 500 g, 1 kg i 1,5 kg.

Numery artykułów

Numer artykułu B2065.001.000
EAN 5411183011083
UBB 240570040610
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 103433
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.