text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Sonic 2way Klucz dynamometryczny 1/2 60-300nm


Numer artykułu 2P129774
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1330
Całkowita długość (mm) 595
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1330
Całkowita długość (mm) 595
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 60 - 300
Szerokość głowicy (mm) 40.5
Korygowanie zmiennej stałej Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.5
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Wysokość głowicy (mm) 40
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Sonic
Type 2Way Torque Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 2P129774
EAN 4713268463413
UBB 500691872062
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 730360300
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.