text.skipToContent text.skipToNavigation

Soft faced hammer FERROPLEX length 295 mm head dm 35 mm HALDER


Numer artykułu 9D080218
Konstrukcja Inny
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 295
Drążek materiałowy Metal
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 35
Magnetyczny Nie
Bez odrzutu Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 295
Drążek materiałowy Metal
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 35
Magnetyczny Nie
Bez odrzutu Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Waga całkowita (g) 800
Wymienna końcówka Tak
Materiałowa głowica Stal
Ze ściągaczem do paznokci Nie
Z zabezpieczeniem sztyftu Tak
Z uchwytem na gwóźdź Nie
Marka Halder
O (max.) FERROPLEX

Numery artykułów

Numer artykułu 9D080218
EAN 4030618303046
UBB 500583754659
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 3677.035
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.