text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Soft faced hammer BLACKCRAFT length 300 mm head dm 40 mm HALDER


Numer artykułu 1D541076
Konstrukcja Inny
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 300
Drążek materiałowy Metal
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 40
Magnetyczny Nie
Bez odrzutu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 300
Drążek materiałowy Metal
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 40
Magnetyczny Nie
Bez odrzutu Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Waga całkowita (g) 640
Wymienna końcówka Nie
Materiałowa głowica Stal
Ze ściągaczem do paznokci Nie
Z zabezpieczeniem sztyftu Tak
Z uchwytem na gwóźdź Nie
Marka Halder
O (max.) BLACKCRAFT

Numery artykułów

Numer artykułu 1D541076
EAN 4030618301813
UBB 500573998621
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 3379.04
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.