text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 8023 Środek przeciwzatarciowy czarny 454gr


Dane techniczne: Kolor: czarny. Stała substancja smarująca: grafit i fluorek wapnia. Zakres temperatur pracy: -30 °C do +1315 °C

Numer artykułu 90008.023.454
Objętość (ml)
Kolor Czarny
Zastosowanie Przemysłowy
Kształt Płyn
Opakowanie Kolba
Pakowane po 1

Specyfikacje

Objętość (ml) 453
Kolor Czarny
Zastosowanie Przemysłowy
Kształt Płyn
Opakowanie Kolba
Może być stosowany na mokrych powierzchniach Nie
Bezkwasowy Nie
Może być używany na plastiku Nie
Może być używany na betonie Nie
Może być używany na metalu Tak
Nadaje się do kabli Nie
Nadaje się do rur Nie
Forma fizyczna Płyn
Temperatura topnienia (°C) -30 °C to +1315 °C
Rozpuszczalny w wodzie Nie
Odpowiedni do wody pitnej Nie
Waga netto (g) 454
Marka Loctite
Waga na sztukę (g) 454
Type Anti-Seize Lubricant

Numery artykułów

Numer artykułu 90008.023.454
UBB 500501229495
UNSPSC 31201602
Artykuł producenta nr 504618
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.