text.skipToContent text.skipToNavigation

Smar Loctite 8007 Anti-Seize Copper 8007 ANTI SEIZE


Dane techniczne: Kolor: miedziany. Stała substancja smarująca: miedź i grafit. Zakres temperatur pracy: -30 °C do +980 °C

Numer artykułu 90019.000.100
Kolor Beige
Kształt Płyn
Opakowanie Spryskiwacz
Objętość (ml) 400
Może być stosowany na mokrych powierzchniach Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Beige
Kształt Płyn
Opakowanie Spryskiwacz
Objętość (ml) 400
Może być stosowany na mokrych powierzchniach Nie
Bezkwasowy Nie
Może być używany na plastiku Nie
Może być używany na betonie Nie
Może być używany na metalu Tak
Nadaje się do kabli Nie
Nadaje się do rur Nie
Rozpuszczalny w wodzie Nie
Odpowiedni do wody pitnej Nie
Waga netto (g) 400
Marka Loctite
Zawartość 400
Food grade No
Flashing point >93°C
Temperature -30 °C to +980 °C.
Waga na sztukę (g) 420
Type Anti-Seize Lubricant

Numery artykułów

Numer artykułu 90019.000.100
EAN 5010266321080
UBB 950570051348
UNSPSC 31201602
Artykuł producenta nr 255795
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.