text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal nierdzewna A2 (AD-W2) 70 do zbiorników ciśnieniowych DIN 933

Artículo No.
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2 (AD-W2)
Gwint Metryczny

Especificaciones

Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2 (AD-W2)
Gwint Metryczny
Info Specific features of fasteners for pressure vessels:
  • Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10 °C up to +300 °C.
  • Meets the requirements of AD2000-W2, TRD106 and DIN 267-13.
  • Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.do zbiorników ciśnieniowych DIN 933

Estándares

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.